Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10766 Glas-Karaffe Ø 9,5 cm, H: 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10766 Glas-Karaffe Ø 9,5 cm, H: 29 cm
APS 10766 Glas-Karaffe Ø 9,5 cm, H: 29 cm
APS 10766 Glas-Karaffe Ø 9,5 cm, H: 29 cm
APS 10766 Glas-Karaffe Ø 9,5 cm, H: 29 cm
Artikel-Nr.:
     9243-10766
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10766
EAN/GTIN:
     4004133107663
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
mit Edelstahl- / Silikondeckel, 1 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
9,5 cm
Breite:
9,5 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
0,355 kg
Füllmenge:
1 Liter
Farbe:
Transparent, Schwarz
Material:
Edelstahl, Silikon, Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 19,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 14,03*
€ 19,05*
Lager 9243
300
1
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 19,22*
9 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 19,05*
€ 25,58*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.