Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10722 Glaskaraffe Ø 8 cm, H: 32 cm, 1,3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10722 Glaskaraffe Ø 8 cm, H: 32 cm, 1,3 Liter
APS 10722 Glaskaraffe Ø 8 cm, H: 32 cm, 1,3 Liter
APS 10722 Glaskaraffe Ø 8 cm, H: 32 cm, 1,3 Liter
APS 10722 Glaskaraffe Ø 8 cm, H: 32 cm, 1,3 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10722
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10722
EAN/GTIN:
     4004133107229
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Glas, 18/8 Edelstahl, Silikon , Deckel matt poliert
Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
0,41 kg
Füllmenge:
1,2 Liter
Farbe:
Transparent, Edelstahl
Material:
Edelstahl 18/8, Silikon, Glas
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe 1 liter, glas karaffe, aps glaskaraffe, karaffe, glaskaraffe, deckel, edelstahl, matt, poliert, wasserkaraffe, glaskrug, ausgießer, einhandbedienung, eine, hand, bedienung, ausgießen, 1, 2ltr., volumen, liter, spülmaschinenfest, spülmaschinengeeignet, glas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,20*
€ 14,04*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 14,22*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,26*
€ 5,50*
ab € 13,75*
€ 19,49*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 14,83*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
10721
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.