Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 10400 Getränkespender -ELEMENT- Ø 22 cm, H: 45 cm, 7 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 10400 Getränkespender -ELEMENT- Ø 22 cm, H: 45 cm, 7 Liter
APS 10400 Getränkespender -ELEMENT- Ø 22 cm, H: 45 cm, 7 Liter
APS 10400 Getränkespender -ELEMENT- Ø 22 cm, H: 45 cm, 7 Liter
APS 10400 Getränkespender -ELEMENT- Ø 22 cm, H: 45 cm, 7 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-10400
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10400
EAN/GTIN:
     4004133104006
Suchbegriffe:
Dispenser-Hahn
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Behälter aus Glas , Zapfhahn aus Edelstahl , Basis und Deckel aus Beton
Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
7,053 kg
Füllmenge:
7 Liter
Farbe:
Transparent, Grau
Material:
Edelstahl, Silikon, Glas, Beton
Spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Getränkespender, Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, getränkespender 7l, kaltgetränke dispenser, aps getränkespender, getränkespender, getränkedispenser, spender, dispenser, getränke, getränk, premium, beton, zement, concrete, glas, edelstahl, rostfrei, stabil, bar, drinks, zapfhahn, element, trend, öffnung, möbelschonende, unterseite, wasser, limonade, cocktail, deckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 63,12*
€ 80,24*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,03*
€ 81,03*
Lager 9243
22
€ 4,95*
ab € 63,94*
€ 81,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,78*
€ 110,11*
€ 5,50*
ab € 89,89*
€ 115,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
10401
ab € 27,65*
Zubehör
Assheuer + Pott
10402
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.