Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 1003 GN 1/2 Naturschieferplatte, 32,5 x 26,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 1003 GN 1/2 Naturschieferplatte, 32,5 x 26,5 cm
APS 1003 GN 1/2 Naturschieferplatte, 32,5 x 26,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-1003
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     1003
EAN/GTIN:
     4004133010031
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Materialstärke 6-9 mm , möbelschonende Füßchen
Weitere Informationen:
Länge:
32,5 cm
Breite:
26,5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
1,95 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Schiefer
Spülmaschinengeeignet:
Nein
GN-System:
Ja
Kühlbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, aps buffetbrett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,98*
€ 5,50*
ab € 6,58*
€ 10,98*
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
1004
ab € 4,07*
Sonstiges
Assheuer + Pott
1002
ab € 4,74*
Sonstiges
Assheuer + Pott
1001
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.