Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze - Höhe 10 cm - Durchmesser 10 cm - Rustik - Buttergelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stumpenkerze - Höhe 10 cm - Durchmesser 10 cm - Rustik - Buttergelb
Stumpenkerze - Höhe 10 cm - Durchmesser 10 cm - Rustik - Buttergelb
Artikel-Nr.:
     9218-89788
Hersteller:
     Bolsius
Herst.-Nr.:
     103668810314
EAN/GTIN:
     8717847154774
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen 100mm
stumpenkerzen
stumpenkerzen gelb
Schönheit lässt sich in den kleinsten Dingen finden. Wie der Himmel am Morgen nach einer regnerischen Nacht oder das weiche Gefühl von Samt auf der Haut. Unsere neue Shine Kollektion wurde von Farben und Strukturen aus der Natur inspiriert. Hergestellt aus regionalem, pflanzlichen Wachs aus Liebe zum Menschen und unserem Planeten. Damit wahre Farben scheinen können.
Material: Wachs, Farbe: Gelb, Höhe: 100 mm, Breite: 100 mm, Länge: 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,51*
€ 32,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.