Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze - Höhe 19 cm - Durchmesser 6,8 cm - Rustik Print - Schieferblau - M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stumpenkerze - Höhe 19 cm - Durchmesser 6,8 cm - Rustik Print - Schieferblau - M
Stumpenkerze - Höhe 19 cm - Durchmesser 6,8 cm - Rustik Print - Schieferblau - M
Artikel-Nr.:
     9218-89771
Hersteller:
     Bolsius
Herst.-Nr.:
     103670026758
EAN/GTIN:
     8717847157423
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen bolsius
stumpenkerzen
Die schönen Formen der Natur bilden Silhouetten und Schatten. Wie die stacheligen Blätter eines Farns, die organische Form eines Eukalyptus und die weiche Rundung von Salbei. Diese Formen inspirierten unsere Silhouetten-Kollektion, mit symbolischen Aufdrucken aus der Natur. In drei Trend-Farben zum Mixen und Kombinieren mit unserer Shine und Shimmer Kollektion.
Material: Wachs, Farbe: Schieferblau, Höhe: 190 mm, Breite: 68 mm, Länge: 190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,47*
€ 36,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.