Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze - Höhe 8 cm - Durchmesser 6,8 cm - Rustik - zartes Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stumpenkerze - Höhe 8 cm - Durchmesser 6,8 cm - Rustik - zartes Gelb
Stumpenkerze - Höhe 8 cm - Durchmesser 6,8 cm - Rustik - zartes Gelb
Artikel-Nr.:
     9218-89676
Hersteller:
     Bolsius
Herst.-Nr.:
     103668780314
EAN/GTIN:
     8717847154538
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen gelb
stumpenkerzen
stumpenkerzen bolsius
Schönheit lässt sich in den kleinsten Dingen finden. Wie der Himmel am Morgen nach einer regnerischen Nacht oder das weiche Gefühl von Samt auf der Haut. Unsere neue Shine Kollektion wurde von Farben und Strukturen aus der Natur inspiriert. Hergestellt aus regionalem, pflanzlichen Wachs aus Liebe zum Menschen und unserem Planeten. Damit wahre Farben scheinen können.
Material: Wachs, Farbe: Gelb, Höhe: 80 mm, Breite: 68 mm, Länge: 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.