Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze - Höhe 10 cm - Durchmesser 9,8 cm - Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stumpenkerze - Höhe 10 cm - Durchmesser 9,8 cm - Rot
Stumpenkerze - Höhe 10 cm - Durchmesser 9,8 cm - Rot
Artikel-Nr.:
     9218-89645
Hersteller:
     Bolsius
Herst.-Nr.:
     103617400141
EAN/GTIN:
     8711711815631
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen rot
stumpenkerzen
stumpenkerzen bolsius
Stumpenkerzen sind aus einem guten Grund nach wie vor beliebt: sie brennen hell und zuverlässig und haben eine lange Brenndauer. Somit eignen sie sich optimal für ausgedehnte Abende mit Freunden oder der Familie, wenn angeregte Gespräche auch mal bis in die Nacht dauern. In unserem Sortiment finden Sie eine umfassende Auswahl an Artikeln in allen möglichen Formen und Farben.
Material: Wachs, Farbe: Rot, Höhe: 100 mm, Breite: 98 mm, Länge: 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.