Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze - Höhe 20 cm - Durchmesser 6,8 cm - Fuchsia


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stumpenkerze - Höhe 20 cm - Durchmesser 6,8 cm - Fuchsia
Stumpenkerze - Höhe 20 cm - Durchmesser 6,8 cm - Fuchsia
Artikel-Nr.:
     9218-89640
Hersteller:
     Bolsius
Herst.-Nr.:
     103615570138
EAN/GTIN:
     8717847052933
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen bolsius
stumpenkerzen
stumpenkerzen fuchsia
Stumpenkerzen sind aus einem guten Grund nach wie vor beliebt: sie brennen hell und zuverlässig und haben eine lange Brenndauer. Somit eignen sie sich optimal für ausgedehnte Abende mit Freunden oder der Familie, wenn angeregte Gespräche auch mal bis in die Nacht dauern. In unserem Sortiment finden Sie eine umfassende Auswahl an Artikeln in allen möglichen Formen und Farben.
Material: Wachs, Farbe: Fuchsia, Höhe: 200 mm, Breite: 68 mm, Länge: 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.