Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krone Windlicht ArtFerro - Metall/Glas - 14x12x22,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Krone Windlicht ArtFerro - Metall/Glas - 14x12x22,5 cm
Krone Windlicht ArtFerro - Metall/Glas - 14x12x22,5 cm
Krone Windlicht ArtFerro - Metall/Glas - 14x12x22,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88502
Herst.-Nr.:
     243834
EAN/GTIN:
     4045406438343
Suchbegriffe:
Glas-Windlicht
Glaswindlicht
Wind-Licht
Windlicht
Sehr schöner Kerzenständer aus Metall in Form einer Krone mit einem kleinen Vogel auf der Spitze. Der Kerzenhalter ist sehr elegant, aber auch recht stabil. Kollektion Exner ArtFerro.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Metall/Glas, Farbe: goldfarben, Höhe: 22,5 cm, Breite: 14 cm, Länge: 12 cm
Weitere Suchbegriffe: Windlichtglas, glas windlicht, Kerzenhalter, Geschenkidee, Zimmerdekoration, Teelicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,19*
€ 46,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,77*
€ 44,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,07*
€ 39,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.