Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Herz Vase Tôle - rusty - Metall - 21,5x18x45 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Metall Herz Vase Tôle - rusty - Metall - 21,5x18x45 cm
Metall Herz Vase Tôle - rusty - Metall - 21,5x18x45 cm
Metall Herz Vase Tôle - rusty - Metall - 21,5x18x45 cm
Metall Herz Vase Tôle - rusty - Metall - 21,5x18x45 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88463
Herst.-Nr.:
     244416
EAN/GTIN:
     4045406444160
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Metallvase in Form eines Herzens. Die Oberfläche der Vase hat ein rostiges Finish. Perfekt für die Dekoration Ihres Gartens. Kollektion Exner Tôle.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Metall, Farbe: rostbraun, Höhe: 45 cm, Breite: 21,5 cm, Länge: 18 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Blumenvase, Tischvase, Vase, deko figur, Geschenkidee, Dekovase, Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 48,75*
€ 58,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,11*
€ 47,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.