Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blume Tôle - metall/Holz - 6,5x5,8x45 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blume Tôle - metall/Holz - 6,5x5,8x45 cm
Blume Tôle - metall/Holz - 6,5x5,8x45 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88456
Herst.-Nr.:
     244651
EAN/GTIN:
     4045406446515
Suchbegriffe:
Dekoblume
Rostfarbene Metallblume auf einem Holzsockel. Schöne Frühlingsdeko für Ihr Zuhause oder Garten. Kollektion Exner Tôle.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: metall/Holz, Farbe: rostbraun, Höhe: 45 cm, Breite: 6,5 cm, Länge: 5,8 m
Weitere Suchbegriffe: Dekofigur, Blumenfigur, Edelrost-Stil, Terrassendekoration, Gartendekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.