Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blume Tôle - metall/Holz - 14,5x7,7x51 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blume Tôle - metall/Holz - 14,5x7,7x51 cm
Blume Tôle - metall/Holz - 14,5x7,7x51 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88455
Herst.-Nr.:
     244654
EAN/GTIN:
     4045406446546
Suchbegriffe:
Dekoblume
Rostfarbene Metallblume auf einem Holzsockel. Schöne Frühlingsdeko für Ihr Zuhause oder Garten. Kollektion Exner Tôle.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: metall/Holz, Farbe: rostbraun, Höhe: 51 cm, Breite: 14,5 cm, Länge: 7,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekofigur, Blumenfigur, Edelrost-Stil, Terrassendekoration, Gartendekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.