Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blume Tôle - metall/Holz - 8,5x5,8x33 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blume Tôle - metall/Holz - 8,5x5,8x33 cm
Blume Tôle - metall/Holz - 8,5x5,8x33 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88453
Herst.-Nr.:
     244652
EAN/GTIN:
     4045406446522
Suchbegriffe:
Dekoblume
Rostfarbene Metallblume auf einem Holzsockel. Schöne Frühlingsdeko für Ihr Zuhause oder Garten. Kollektion Exner Tôle.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: metall/Holz, Farbe: rostbraun, Höhe: 33 cm, Breite: 8,5 cm, Länge: 5,8 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekofigur, Blumenfigur, Edelrost-Stil, Terrassendekoration, Gartendekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.