Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfen - grau/weiß gefrostet - Polyresin - 8,7x6x5,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zapfen - grau/weiß gefrostet - Polyresin - 8,7x6x5,5 cm
Zapfen - grau/weiß gefrostet - Polyresin - 8,7x6x5,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-87296
Hersteller:
     Werner Voß
Herst.-Nr.:
     50619
EAN/GTIN:
     4030673506192
Suchbegriffe:
Baumzapfen
baumzapfen
Der Zapfen in grau und weiß gefrostet besteht aus Polyresin und besitzt die Maße 8,7x6x5,5 cm. Er ist eine perfekte Weihnachtsdekoration und passt mit seinem schlichten Design ideal zu jeder Einrichtung.
Material: Polyresin, Farbe: grau/weiß, Höhe: 5 cm, Breite: 6 cm, Länge: 8.7 cm
Weitere Suchbegriffe: Zapfen, Dekofigur, Zapfen-Figur, Weihnachtsdekoration, Weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.