| |
|
| Artikel-Nr.: 9218-86585 Herst.-Nr.: 06000-0125-054 EAN/GTIN: 4024714095387 |
| |
|
| | |
| Ein wunderschönes, einfarbiges Satinband mit einer glatten und seidenen Oberfläche ohne Falten. Die Vorzüge von Super-Satin liegen in der besonders weichen, gleichmäßigen und glatten Oberfläche, die seidig glänzt. Da bei diesem Dekoband besonders viele feine Kettfäden verarbeitet werden, erhalten Sie damit ein Band, das höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird. Es ist ideal für den Thermotransferdruck, umweltfreundlich, da es ein leicht verrottbares Zelluloseprodukt ist, und zudem wasserfest. Sehr gut geeignet für Hochzeitseinladungen, Kleidergürtel, Bänder, Brautsträuße, Kränze, Geschenkverpackungen, Schleifen, Party-Dekorationen, Bastelartikel und Vieles mehr. Außerdem kann das Satinband in der Trauerfloristik verwendet werden. Marke: KRAGO, Material: Satin, Farbe: kobaltblau, Breite: 125 mm, Länge: 25000 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |