Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Dreiecke, grau/silber Folienprint, 100% Polyester,40x180cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Läufer Dreiecke, grau/silber Folienprint, 100% Polyester,40x180cm
Läufer Dreiecke, grau/silber Folienprint, 100% Polyester,40x180cm
Artikel-Nr.:
     9218-85659
Hersteller:
     Werner Voß
Herst.-Nr.:
     43328
EAN/GTIN:
     4030673433283
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer grau
tischläufer
Der schöne und luxuriöse Tischläufer mit Folienprint. Hat die perfekte Länge für große Esstische und sieht wunderschön am Weihnachten oder an anderen besonderen Anlässe aus.
Material: 100% Polyester, Farbe: grau/silber, Breite: 40 cm, Länge: 180 cm
Weitere Suchbegriffe: Läufer, Esstisch-Dekoration, festliche Dekoration, Weihnachtszeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,34*
€ 19,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.