Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer m. Oval-Print, braun/kupfer 100% Polyester, 40x150 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Läufer m. Oval-Print, braun/kupfer 100% Polyester, 40x150 cm
Läufer m. Oval-Print, braun/kupfer 100% Polyester, 40x150 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85655
Hersteller:
     Werner Voß
Herst.-Nr.:
     44714
EAN/GTIN:
     4030673447143
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer braun
tischläufer
Der schöne und luxuriöse Tischläufer mit Oval-Print. Hat die perfekte Länge für große Esstische und sieht wunderschön am Weihnachten oder an anderen besonderen Anlässe aus.
Material: 100% Polyester, Farbe: braun/kupfer, Breite: 40 cm, Länge: 150 cm
Weitere Suchbegriffe: Läufer, Esstisch-Dekoration, festliche Dekoration, Weihnachtszeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,88*
€ 17,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.