Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EiHänger VERT, grün, Glas, 9x9x12 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EiHänger VERT, grün, Glas, 9x9x12 cm
EiHänger VERT, grün, Glas, 9x9x12 cm
EiHänger VERT, grün, Glas, 9x9x12 cm
Artikel-Nr.:
     9218-85563
Herst.-Nr.:
     236749
EAN/GTIN:
     4045406367490
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Hängefigur
Der EiHänger VERT in grün besteht aus Glas und besitzt eine Größe von 9x9x12 cm. Er eignet sich zum Beispiel perfekt zum Behängen eines Osterstrauches und ist eine optimale Dekoration in der Osterzeit.
Farbe: grün, Material: Glas, Höhe: 9cm, Länge: 29cm, Breite: 12cm
Weitere Suchbegriffe: Osterdeko-Anhänger, Kunststoff-Eier, Kunststoffeier, Oster-Eier, Ostereier, Plastik-Eier, Plastik-Ostereier, Plastikeier, glasdekoration, Osterfigur, Osterei, Osterdekoration, Ostern, Frühlingsdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.