Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KerzenHalter ArgenT - Keramik - 11,5x11x3,5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KerzenHalter ArgenT - Keramik - 11,5x11x3,5 cm
KerzenHalter ArgenT - Keramik - 11,5x11x3,5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-84991
Herst.-Nr.:
     225733
EAN/GTIN:
     4045406226513
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Der KerzenHalter ArgenT in silber besteht aus Keramik und besitzt eine Größe von11,5x11x3,5 cm. Er ist optimal für Teelichter geeignet und mit seinem Tannenbaum-Motiv perfekt für die Weihnachtszeit.
Farbe: silber, Material: Keramik, Höhe: 11cm, Länge: 28cm, Breite: 3,5cm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, Tannenbaum-Motiv, Weihnachtsdekoration, Teelicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.