| |
|
| Artikel-Nr.: 9218-8307 Herst.-Nr.: 191420 EAN/GTIN: 4010860190960 |
| |
|
| | |
| Diese Hänge-Etiketten aus hochwertigem Kunststoff sind die idealen Preisschilder für innen und außen. Die Etiketten sind beidseitig beschriftbar. Am Ende besitzen die Etiketten ein mit einem Metallring gestüztes Loch. Die Fläche der Etiketten ist groß genug für den Preis und zusätzliche Produktinformationen wie Maße etc.. Jedes Etikett hat eine Höhe von ca. 20 mm bei einer Breite von ca. 140 mm. Die Packung enthält 250 Stück. Maße: 20 x 140mm Stückzahl/Lieferumfang: 250 St. Material: Metall, Kunststoff |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, anhänge etikett, Hänge-Etikette, Etikette, Preisschild, Blumenladen, Floristikbedarf |
| | |
| |