Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohblumennadeln - 10 x 25 mm - 1 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Strohblumennadeln - 10 x 25 mm - 1 kg
Strohblumennadeln - 10 x 25 mm - 1 kg
Artikel-Nr.:
     9218-6989
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     7706010
EAN/GTIN:
     4022397210257
Suchbegriffe:
Blumen-Nadeln
Blumennadeln
Strohblumen-Nadeln
Strohblumennadeln
Die Strohblumennadeln aus Metall haben eine Länge von ca. 25 mm und einen Durchmesser von ca. 0,8 mm. Sie sind robust, flexibel und vielseitig anwendbar. Ideal geeignet zum Befestigen von Zweigen, Moos, Zapfen, Bändern, Schleifen und vielen weiteren Dekomaterialien an Kränzen, Gestecken und Steckschaum.
Durchmesser: 0,8 mm, Länge: 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Dekonadel, Floristik-Arrangement, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,21*
€ 31,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.