Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirr-Set Base 60-teilig; weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschirr-Set Base 60-teilig; weiß
Geschirr-Set Base 60-teilig; weiß
Geschirr-Set Base 60-teilig; weiß
Geschirr-Set Base 60-teilig; weiß
Geschirr-Set Base 60-teilig; weiß
Artikel-Nr.:
     9216-30106682
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30106682
EAN/GTIN:
     4099671210449
Suchbegriffe:
Ess-Service
Essservice
Tafel-Service
Tafelservice

Geschirr-Set Base 60-teilig; weiß

Das Set für sechs Personen besteht aus jeweils sechs Kaffee-Obertassen 0,2 l und Kaffee-Untertassen Ø 15 cm, Kaffeebecher 0,3 l, Espresso-Obertassen 0,1 l und Espresso-Untertassen Ø 12.5 cm, Tellern flach Ø 19 cm und 26 cm, Tellern tief Ø 23 cm, Schalen ØxH 11x5 cm (0,4 l) und Eierbecher Ø 12 cm. Schlichte, zeitlose Form.
Material: Porzellan.
Spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet. Produktnummer: 163940 , SKU: 30106682
Weitere Suchbegriffe: tafelservice 60teilig, ess service
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 201,16*
€ 239,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 201,08*
€ 239,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 197,85*
€ 235,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 193,22*
€ 229,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 165,25*
€ 196,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.