Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck-Set Martello 30-teilig; silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Besteck-Set Martello 30-teilig; silber
Besteck-Set Martello 30-teilig; silber
Besteck-Set Martello 30-teilig; silber
Besteck-Set Martello 30-teilig; silber
Besteck-Set Martello 30-teilig; silber
Besteck-Set Martello 30-teilig; silber
Artikel-Nr.:
     9216-30106633
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30106633
EAN/GTIN:
     4099671210098
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset

Besteck-Set Martello 30-teilig; silber

Chrom-Nickel-Edelstahl 18/10, rostfrei (Menümesser 13/0).
Das Set für sechs Personen besteht aus jeweils sechs Menülöffeln, Menügabeln, Menümessern, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln.
Das Besteck begeistert mit einem beidseitigem Hammerschlag-Relief.

Menülöffel: 20,6 cm
Menügabel: 20,6 cm
Menümesser (Monoblock 13/0): 22,7 cm
Kaffeelöffel: 14,2 cm
Kuchengabel: 14,8 cm

Materialstärke: 3,5 mm (gemessen an der stärksten Stelle der Menügabel).
Hochglanzpoliert und spülmaschinenfest. Produktnummer: 163888 , SKU: 30106633
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 117,83*
€ 140,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 117,15*
€ 139,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 114,75*
€ 136,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,11*
€ 133,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,75*
€ 112,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.