Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck-Set Chippendale 30-teilig; silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Besteck-Set Chippendale 30-teilig; silber
Besteck-Set Chippendale 30-teilig; silber
Besteck-Set Chippendale 30-teilig; silber
Besteck-Set Chippendale 30-teilig; silber
Besteck-Set Chippendale 30-teilig; silber
Besteck-Set Chippendale 30-teilig; silber
Artikel-Nr.:
     9216-30106626
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30106626
EAN/GTIN:
     4099671210050
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset

Besteck-Set Chippendale 30-teilig; silber

Chrom-Nickel-Edelstahl 18/10, rostfrei (Menümesser 13/0)
Das Besteck-Set für sechs Personen besteht aus jeweils sechs Menülöffeln, Menügabeln, Menümessern, Kaffeelöffeln und Kuchengabeln.
Klassisches, zeitloses Besteck.
Menülöffel: Länge 20,4 cm
Menügabel: Länge 20,2 cm
Menümesser (Monoblock 13/0): 22,6 cm
Kaffeelöffel: Länge 14,3 cm
Kuchengabel: Länge 14,7 cm
Hochglanzpoliert. Materialstärke: 2,5 mm (gemessen an der stärksten Stelle der Menügabel). Spülmaschinenfest. Produktnummer: 163892 , SKU: 30106626
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 85,78*
€ 102,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,32*
€ 99,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,51*
€ 97,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,91*
€ 95,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,36*
€ 78,97
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.