| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-30103532 Herst.-Nr.: 30103532 EAN/GTIN: 4004133332027 |
| |
|
| | |
| Serviergestell Romantic; 16x32 cm (BxH); schwarz Mit dieser Teller-Etagere landen Sie einen Volltreffer, denn das Geschirrteil überzeugt sowohl mit einem praktischen Nutzen als auch mit einem romantisch verspielten Design. Das Gestell der Buffetetagere ist aus beschichtetem Edelstahl gefertigt und bietet Platz für drei Teller, die nicht zum Lieferumfang gehören und separat bestellt werden müssen. * 3-stufige Teller-Etagere zum Anrichten von Speisen * Dekorationselement auf Buffets, Tischen und Tafeln * aus beschichtetem Edelstahl * in romantisch verspieltem Design * Lieferung ohne Teller (mitbestellbar) * das Serviergestell ist geeignet für Teller von 16,0 cm bis 27,0 cm Durchmesser * leicht zu reinigen Auf dem Serviergestell Romantic können Sie allerlei Köstlichkeiten auf platzsparende Weise arrangieren. Da die Speisen übereinander statt nebeneinander präsentiert werden, beansprucht eine Etagere deutlich weniger Fläche als Tabletts oder Servierplatten, die auf dem Tisch aneinandergereiht werden. Zum Servieren von Fingerfood, Antipasti, Keksen und Knabbereien eignet sich die dreistöckige Tischetagere genauso gut wie zum Anrichten von Belag und Aufstrich für ein gelungenes Frühstück. Auf Buffets, langen Tafeln oder kleinen Tischen stellt die Etagere einen echten Blickfang dar und versprüht ein elegantes Flair. Produktnummer: 161886 , SKU: 30103532 |
| | |
| | | |
| | | |
| |