Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Floralie; 160 cm (B); rauchblau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Floralie; 160 cm (B); rauchblau
Meterware Floralie; 160 cm (B); rauchblau
Meterware Floralie; 160 cm (B); rauchblau
Meterware Floralie; 160 cm (B); rauchblau
Meterware Floralie; 160 cm (B); rauchblau
Artikel-Nr.:
     9216-30043336
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     30043336
EAN/GTIN:
     4099671165787
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Meterware Floralie; 160 cm (B); rauchblau

55 % Polyester, 45 % Baumwolle. Gewicht ca. 190 g/m².

Abwischbare Meterware mit Jacquard-Blumendessin. Schmutzabweisende Acrylat-Oberflächenversiegelung auf der Geweberückseite. Für den Außenbereich geeignet. Besonders pflegeleicht, langlebig und strapazierfähig. Zur Pflege der Oberflächenversiegelung bei niedriger Temperatur bügeln. Maximale Rollenlänge beträgt 30 Meter und kann auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden. Produktnummer: 115533 , SKU: 30043336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,76*
€ 29,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,75*
€ 29,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,47*
€ 27,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,50*
€ 26,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,23*
€ 26,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,61*
€ 20,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.