| |
|
| Artikel-Nr.: 9216-10036308 Herst.-Nr.: 10036308 EAN/GTIN: 4099671055149 |
| |
|
| | |
| Faserkissen Manitoba; 65x100 cm (BxL); weiß Kopfkissen Manitoba Das Faserkissen Manitoba ist ein Produkt in Premiumqualität, das selbst höchsten Ansprüchen Ihrer Gästen gerecht wird. Das optisch edel wirkende Kopfkissen für die Hotellerie ermöglicht besten Schlafkomfort und kann dank seiner temperaturausgleichenden Wirkung in jeder Jahreszeit zum Einsatz kommen. Ist es sehr warm, kühlt die Tencelhülle aus Naturfaser, bei kälteren Temperaturen wirkt das Material angenehm wärmend. * Premium-Faserkissen für gehobene Ansprüche * edel glänzende Tencelhülle (Naturfaser) * temperaturausgleichend: wärmend im Winter, kühlend im Sommer * attraktives Blätter-Dessin * höchster, super-softer Komfort, optimaler Feuchtigkeitstransport * in verschiedenen Größen erhältlich * natürlich antibakteriell * gegen die Ausbreitung von Milben und vorbeugend gegen Schimmelpilze * Zigarettenglühtest nach EN ISO 12952-1 bestanden * Füllung: 100 % Polyester-Kugelfaser * Bezug: 100 % Lyocell (Tencel) versteppt mit 60 % Lyocell (Tencel) / 40 % Polyester * waschbar bei 60 °C, Tumblertrocknung erforderlich Auf dem Faserkissen Manitoba genießen Ihre Gäste eine traumhafte Nachtruhe bei idealem Schlafklima. Idealerweise kombinieren Sie das hochwertige Kopfkissen mit der Faser-Einziehdecke der Manitoba-Serie, um für Rundum-Komfort der Extraklasse zu sorgen. Die mit Silikon ummantelte Faser schützt das Kissen vor Verklumpungen. Bei der Verwendung von Chlor löst sich das Silikon auf und die Fasern im Kissen verklumpen. Für Hausstauballergiker empfehlen wir alle Bettwaren, die bei mindestens 60 °C waschbar sind. Produktnummer: 100872 , SKU: 10036308 |
| | |
| | | |
| |