Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Ambita Struktur; 185 cm (B); champagner


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Ambita Struktur; 185 cm (B); champagner
Meterware Ambita Struktur; 185 cm (B); champagner
Meterware Ambita Struktur; 185 cm (B); champagner
Meterware Ambita Struktur; 185 cm (B); champagner
Meterware Ambita Struktur; 185 cm (B); champagner
Meterware Ambita Struktur; 185 cm (B); champagner
Artikel-Nr.:
     9216-10014795
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10014795
EAN/GTIN:
     4099671034403
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke

Meterware Ambita Struktur; 185 cm (B); champagner

100 % Polyester. Gewicht ca. 270 g/m².

Zeitlose Meterware aus Gewebe mit Struktur. Hochwertiger Kuvertsaum. Hohe Lichtechtheit. Fleckschutz-Ausrüstung. Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet. Besonders pflegeleicht, strapazierfähig und schnell trocknend. Personalisierung möglich. Maximale Rollenlänge beträgt 30 Meter und kann auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden. Produktnummer: 102309 , SKU: 10014795
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,79*
€ 48,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,50*
€ 48,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,21*
€ 45,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,33*
€ 44,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,91*
€ 43,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,32*
€ 34,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.