Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Biella; 280 cm (B); café


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Biella; 280 cm (B); café
Meterware Biella; 280 cm (B); café
Meterware Biella; 280 cm (B); café
Meterware Biella; 280 cm (B); café
Meterware Biella; 280 cm (B); café
Artikel-Nr.:
     9216-10001545
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10001545
EAN/GTIN:
     4099671004932
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Meterware Biella; 280 cm (B); café

70 % Baumwolle, 30 % Polyester. Gewicht ca. 250 g/m².

Meterware aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Fleckschutz-Ausrüstung. Jacquard-Dessin. Besonders pflegeleicht, strapazierfähig und bügelleicht. Personalisierung möglich. Genähtes Tischwäsche-Wunschmaß bis 300 cm Breite auf Anfrage möglich. Maximale Rollenlänge beträgt 30 Meter und kann auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden. Produktnummer: 101296 , SKU: 10001545
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,75*
€ 48,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,70*
€ 47,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,55*
€ 44,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,04*
€ 44,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,62*
€ 43,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,30*
€ 34,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.