Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterware Amrei Seersucker; 170 cm (B); weiß/purpur


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Meterware Amrei Seersucker; 170 cm (B); weiß/purpur
Meterware Amrei Seersucker; 170 cm (B); weiß/purpur
Meterware Amrei Seersucker; 170 cm (B); weiß/purpur
Meterware Amrei Seersucker; 170 cm (B); weiß/purpur
Meterware Amrei Seersucker; 170 cm (B); weiß/purpur
Artikel-Nr.:
     9216-10000711
Hersteller:
     ERWIN M.
Herst.-Nr.:
     10000711
EAN/GTIN:
     4099671001887
Suchbegriffe:
Meterware Tischwäsche
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle

Meterware Amrei Seersucker; 170 cm (B); weiß/purpur

In pflegeleichter bügelfreier Seersuckerqualiät aus 100% Baumwolle mit einem modernen Streublümchen-Dessin in zwei Farben erhältlich. Der praktische Hotelverschluss ermöglicht ein schnelles Beziehen. 100% Baumwolle. Reiß- und tumblerfest. 95°-Wäsche, chlor-echt. Gewicht ca. 130 g/qm. Hinweis: Die Bettwäsche erreicht nach dreimaligem Waschen die angegebene Größe. Maximale Rollenlänge beträgt 30 Meter und kann auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden. Produktnummer: 115242 , SKU: 10000711
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.