Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEPP Obstschale auf Fuß 234 x 234 x 109 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEPP Obstschale auf Fuß 234 x 234 x 109 mm
Artikel-Nr.:
     9185-235.409
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     15.2254.2300
EAN/GTIN:
     4045135657145
Suchbegriffe:
Gebäck-Schale
Gebäckschale
Konfekt-Schale
Konfektschale
HEPP Obstschale auf Fuß 234 x 234 x 109 mm SERIE: Excellent
Weitere Suchbegriffe: Obst-Schale, Obstschale, gebäck schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.