Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Cappuccinotasse 95 mm / 0,23 l Charcoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino Tasse Studio Prints Charcoal Black; 227ml, 9.5x5.5 cm (ØxH); schwarz;
Cappuccino Tasse Studio Prints Charcoal Black; 227ml, 9.5x5.5 cm (ØxH); schwarz;
Artikel-Nr.:
     9185-227.678
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SPCBCB201
EAN/GTIN:
     5034414401219
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Churchill Cappuccinotasse 95 mm / 0,23 l Charcoal black / Serie: Studio Prints Homespun
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,40*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 107,86*
€ 133,95*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.