Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN SCHÜSSEL PP Ø380MM 11 L. WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Araven Teigschüssel 38cm 11Ltr
Araven Teigschüssel 38cm 11Ltr
Artikel-Nr.:
     9185-221.200
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     01075
EAN/GTIN:
     8411777010758
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
laborschüssel 11liter
ARAVEN SCHÜSSEL PP Ø380MM 11 L. WEIß *
Weitere Suchbegriffe: rührschüssel, araven rührschüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 23,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,52*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 19,60*
€ 26,31*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 142,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.