Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Müslischale 15 cm Thomas Clay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Müslischale 15cm Thomas Clay Earth
Thomas Müslischale 15cm Thomas Clay Earth
Artikel-Nr.:
     9185-215.339
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21740-227075-60722
EAN/GTIN:
     4012436523738
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Thomas Müslischale 15 cm Thomas Clay Dekor: Earth
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 11,62*
Lager 9185
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 10,93*
€ 13,61*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.