Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADE Wandwaage 150,00 kg / Ziffernschritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADE Wandwaage 150,00 kg / Ziffernschritt
ADE Wandwaage 150,00 kg / Ziffernschritt
Artikel-Nr.:
     9185-189.320
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     2385-150OE
EAN/GTIN:
     k.A.
ADE Wandwaage 150,00 kg / Ziffernschritt 50 g / ohne Eichung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.257,62*
€ 1.396,05*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.612,76*
€ 1.766,26*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,05*
€ 1.661,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,32*
€ 1.627,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,36*
€ 1.540,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,04*
€ 1.511,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,62*
€ 1.496,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.