Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frilich Display Bowl Bar L 750 x 250 x 375 mm /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frilich Display Bowl Bar L 750 x 250 x 375 mm /
Frilich Display Bowl Bar L 750 x 250 x 375 mm /
Artikel-Nr.:
     9185-164.759
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     RCO 105 X 002
EAN/GTIN:
     4024214029530
Frilich Display Bowl Bar L 750 x 250 x 375 mm / 3 x 3,50 l Multiplex Buche hell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,83*
€ 507,31*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,63*
€ 653,78*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,78*
€ 778,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,98*
€ 772,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,23*
€ 739,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,85*
€ 707,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,63*
€ 652,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.