Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frilich Display Bowl Bar S 450 x 125 x 210 mm /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frilich Display Bowl Bar S 450 x 125 x 210 mm /
Frilich Display Bowl Bar S 450 x 125 x 210 mm /
Artikel-Nr.:
     9185-164.757
Hersteller:
     Frilich
Herst.-Nr.:
     RCO 015 X 002
EAN/GTIN:
     4024214029592
Frilich Display Bowl Bar S 450 x 125 x 210 mm / 3 x 0,50 l Multiplex Buche hell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,70*
€ 268,79*
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,96*
€ 338,14*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,40*
€ 401,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,31*
€ 378,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.