Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Cafe a.Lait Oberta. 0,40l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Café au lait Obertasse - Maße: H: 0 cm / Ser.: NewWave Caffè
Villeroy und Boch Café au lait Obertasse - Maße: H: 0 cm / Ser.: NewWave Caffè
Artikel-Nr.:
     9185-155.493
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-2484-1210
EAN/GTIN:
     4057743005171
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Villeroy & Boch Cafe a.Lait Oberta. 0,40l NewWave Caffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 18,20*
Lager 9185
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 18,74*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.