Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler -BRIDGE- Ø 31 cm, H: 19 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenkühler -BRIDGE- Ø 31 cm, H: 19 cm,
Flaschenkühler -BRIDGE- Ø 31 cm, H: 19 cm,
Artikel-Nr.:
     9185-109.372
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36077
EAN/GTIN:
     4004133360778
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
assheuer + pott flaschenkühler
flaschen kühler
Flaschenkühler -BRIDGE- Ø 31 cm, H: 19 cm, 10 Liter , Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
278
€ 4,95*
ab € 66,41*
€ 84,79*
Lager 9185
unbekannt
€ 5,20*
ab € 72,94*
€ 93,00*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.