Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stufenmatten für Außenbereiche 25 x 73 cm Dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-9402
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9402
EAN/GTIN:
     4251041652277
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
floordirekt stufenmatten
Rutschhemmende Sicherheitsstufenmatte mit Granulatbeschichtung Mehr Sicherheit auf Außentreppen bei Nässe und Eis Die Sicherheitsstufenmatte mit aufgestreutem PVC-Granulat sorgt für besseren Tritt auf den Stufen und bildet auch optisch ein ausgezeichnetes Warnsignal. Damit wird Unfällen vorgebeugt und die Sicherheit maßgeblich erhöht. Die Sicherheitsstufenmatten werden auf die Trittfläche der Treppenstufen geklebt oder geschraubt und verhindern dank ihrer rutschhemmenden Granulatbeschichtung ein Abrutschen auf nassen oder vereisten Treppen. Witterungsbeständig und stark haftend Die Sicherheitsstufenmatte ist wetter- und verrottungsfest und infolgedessen hervorragend für den Außenbereich geeignet. Die Stufenauflagen sind mit einem stark haftenden Klebestreifen versehen, der festen Halt auf den Treppenstufen sicherstellt. Bei Bedarf kann die Sicherheitsstufenmatte auch mit Schraube und Unterlegscheibe verschraubt werden. Stufenmatten für außen – Produkteigenschaften: * Stufenmatte Trittfläche ca. 25x73 cm, Vorderkante ca. 5 cm * Material: PES/Glasgarngewebe beschichtet mit PVC Paste * Materialstärke: ca. 6-7mm * Mit Winkel - Klebeband versehen * Rutschhemmung R13 * Farben: Dunkelbraun, Grau * PVC-Trägerschicht mit aufgestreutem PVC-Granulat * UV-beständig und verrottungsfest * Temperaturbeständig: -25° C bis +60° C * Für alle Außentreppen, auch bei Nässe und Glatteis * Einfach zu verlegen und zu reinigen * Bei Bedarf auch selbst zuschneiden * Trittsicher, frostsicher, wetterfest, trittschallisolierend * Made in Germany * Prüfzeugnisse - Berufsgenossenschaft für Arbeitssicherheit (BIA) - Bewertungsgruppe für Verdrängungsraum V10 - Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (Bfu) - EMPA Schweiz
Weitere Suchbegriffe: stufenmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.