| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-9056 Herst.-Nr.: fd-9056 EAN/GTIN: 4251041649888 |
| |
|
| | |
| Teppichfliesen „Scene“ | Selbstklebend | Viele Farben Mit diesen Teppichfliesen können Sie schnell und einfach ihre eigenen Teppiche verlegen. Dazu brauchen Sie keine handwerklichen Kenntnisse oder besondere Gerätschaften. Einfach die Abdeckfolie auf der Rückseite abziehen und die Fliese auf den staubfreien und trockenen Untergrund kleben. Durch die universelle Größe sind eigene Muster sehr schnell umzusetzen und verwandeln Ihre Räume in einen individuell gestalteten Wohn- oder Bürobereich. Ob Sie einen Bereich optisch hervorheben bzw. abgrenzen wollen oder sogar einen interaktiven Boden zaubern möchten, mit diesen Teppichfliesen sind keine Grenzen gesetzt. Durch die vielen verschiedenen Farben finden die Teppichfliesen nicht nur in Kindergärten und Schulen Ihren Einsatz, sondern überall dort wo das Leben nicht langweilig sein soll. Die Teppichfliesen sind mit einem selbstklebenden Leim versehen, der dafür sorgt, dass der Teppichboden auch schnell und mühelos wieder entfernt werden kann. Die Nadelfilzoberfläche ist einfach zu reinigen und kaschiert kleinere Unreinheiten durch ihre Melierung. Sollte doch einmal eine Teppichfliese zu stark verunreinigt sein eröffnet sich hier ein weiterer Vorteil: Die einzelne Fliese kann schnell entfernt werden und durch eine neue Teppichfliese ersetzt werden. So haben Sie an Ihrem individuell gelegten Muster weiterhin viel Freude. Teppichfliesen Scene – Produkteigenschaften: * Größe der Teppichfliesen: 40x40cm * Erhältliche Farben: Anthrazit, Beige, Blau, Braun, Grau, Rot * Oberflächenstruktur: feine Nadelfilzstruktur * Polmaterial: 100% Polypropylen * Rückenausstattung: selbstklebend (mit abzuziehender Schutzfolie) * Rückenbeschichtung nach ISO 2424: Latex * Polgewicht: 250g/m² * Gesamtgewicht nach ISO 8543: 340g/m² * Stärke: 1 mm * Textile Bodenbeläge gemäß DIN EN 1470 * Brandverhalten: DIN EN 13501-1 Bfl / S1 * Permanent Antistatisch gemäß ISO 6356 * Rutschsicherheit gemäß DS EN 1470 * Nutzungsklasse 31, geeignet für gewerbliche Bereiche * Geeignet für die Nutzung mit Fußbodenheizung * Schalldämmend * Selbstklebend |
| | |
| | | |
| |