Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegmatte für Fitnessgeräte Transparent Rechteckig Polycarbonat 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-8573
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-8573
EAN/GTIN:
     4251041646856
Unterlegmatte Fitnessgeräte – transparent Praktischer Nutzen und vorteilhaftes Design müssen sich nicht ausschließen: die Unterlegmatte für Fitnessgeräte aus transparentem Polycarbonat bringt beides mit. Das strapazierfähige Material schützt Ihren Fußboden optimal vor eventuellen Beschädigungen durch Sportgeräte wie Crosstrainer, Laufbänder oder Hantelbänke. Dabei drängt sich das Design der Matte nicht in den Vordergrund. Die Unterlegmatte können Sie sowohl auf Fliesen, Laminat oder Teppich verwenden. Ihr Boden bleibt geschützt und ist frei von unschönen Spuren. Ebenfalls von Vorteil: die dünne Unterlage trägt unter Fitnessgeräten kaum auf und wird somit nicht zur Stolperfalle. Das Material ist resistent gegen Verschleiß oder Vergilben und ist äußerst pflegeleicht. Abwischen genügt! Unterlegmatte Fitnessgeräte – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polycarbonat * Stärke: 1,9 mm * Größen: in vielen Standardgrößen und als Maßanfertigung verfügbar * Form: rechteckig * Einsatzbereiche: Crosstrainer, Hantelbank, Laufband etc. * Kein Vergilben * Schützt den Boden vor Beschädigungen * Frei von: Bisphenol A (BPA), PVC, Giftstoffen * Fußbodenheizung: geeignet * Brandschutz: schwer entflammbar - B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.