| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-8075-62.5x250 Herst.-Nr.: fd-8075-62.5x250 EAN/GTIN: 4064149033608 |
|
|
| | |
| Antivibrationsmatte – viele Gößen + Nach Maß in 4 Stärken Die Antivibrationsmatte in vier Stärken zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit, beste Dämpfungseigenschaften sowie große Robustheit aus. Die Gummimatten absorbieren effizient Schwingungen und Bewegungen, wirken rutschhemmend und zeigen sich unempfindlich gegenüber Öl und Schmutz. Weiterhin ist die Antivibrationsmatte witterungsbeständig und verfügt über einen Anti-Schimmel-Zusatz, was eine Verwendung in Feuchträumen ermöglicht. All diese Eigenschaften eröffnen der Gummiplatte eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Maschinen können mithilfe der abriebarmen Antivibrationsmatte vom Boden entkoppelt werden und gleichzeitig gegen Verrutschen gesichert werden. Die Gummiplatte kann in Unternehmen aber auch als ergonomische Arbeitsplatzmatte bzw. Anti-Rutschmatte eingesetzt werden. Erhältlich ist die Antivibrationsmatte in vier Stärken (5 mm, 8 mm, 10 mm, 19,7 mm), in fünf Größen (60x60 cm, 60x100 cm, 60x200 cm, 125x100 cm und 125x200 cm) sowie als Zuschnitt. Antivibrationsmatte - Produkteigenschaften: * Material: 100% Recycling-Gummigranulat * Materialstruktur: offenporig für mehr Flexibilität und besseren Feuchtigkeitstransport * Farbe: Überwiegend schwarzes Granulat mit versch. Farbpigmenten * Temperaturbeständigkeit: -30° C und +100° C * Zugfestigkeit: 0,60 N/mm² in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 * Reißdehnung: 45% in Anlehnung an DIN EN ISO 1798 * Druckspannung bei 25% Verformung: 0,7 N/mm² DIN EN ISO 3386 * Brandverhalten: Klasse B2 DIN 4102 * Verfügbare Stärken: 5 mm, 8 mm, 10 mm, 19,7 mm * Verfügbare Größen: Maßanfertigung, 60x60 cm * Verfügbare Breiten: 62,5 cm, 125 cm * Öl- und Flüssigkeitsresistent * Anti-Schimmelzusatz * Gute Reinigungseigenschaften |
| | |
| | | |
| |