| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-7914-90x500 Herst.-Nr.: fd-7914-90x500 EAN/GTIN: 4064149031987 |
| |
|
| | |
| Antirutschmatten „Multi-Grip“ – Bodenroste nach Maß An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden besonders hohe Anforderungen gestellt. So muss sie natürlich eine dämpfende Oberfläche besitzen, die es Mitarbeitern ermöglicht, ermüdungsfrei und gelenkschonend ihrer Arbeit nachzugehen. Ein weiteres obligatorisches – weil sicherheitsrelevantes – Merkmal ist eine rutschhemmende Oberfläche, um die Gefahr von Rutschunfällen auf ein Minimum zu reduzieren. In besonders feuchten Arbeitsbereichen muss des Weiteren der Abfluss von Flüssigkeiten sichergestellt sein, damit sich auf der Arbeitsmatte keine rutschigen Öle oder andere Werkstoffe ansammeln können. Die maßgefertigte Antirutschmatte „Multi-Grip“ erfüllt diese Anforderungen bestens. Die Oberfläche aus elastischen PVC-Riemen bietet neben hervorragendem Halt gute Dämpfungseigenschaften bei Bewegungen und bewirkt bei der Arbeit eine merkliche Entlastung des Körpers. Die netzartige Oberfläche hat zudem noch einen weiteren Vorteil: Sie ist verantwortlich für die ausgezeichnete Drainage-Wirkung und lässt Flüssigkeiten schnell und zuverlässig von dem Bodenrost abfließen. Der Kunststoff-Gitterrost überzeugt insgesamt durch Vielfältigkeit und Robustheit. Die Antirutschmatte zeigt sich nicht nur resistent gegen Chemikalien und Öle, sondern ist darüber hinaus schwer entflammbar und weist eine antibakterielle Beschaffenheit auf. Mithilfe der separat erhältlichen Quer- und 90-Grad-Verbinder lässt sich der rutschfeste Bodenrost beliebig erweitern und zu einer großformatigen Arbeitsplatzmatte zusammenstecken. Auf diese Weise können auch größere Flächen mit der rutschhemmenden Arbeitsmatte ausgelegt werden. Pflegehinweis: Der Kunststoff-Gitterrost lässt sich unkompliziert mit dem Schlauch oder einem Schrubber säubern. Antirutschmatten „Multi-Grip“ – Produkteigenschaften: * Material Oberseite: PVC * Stärke: 13,5 mm * Profilbreite: ca. 7 mm * Profilabstand: ca. 6 mm * Profilverlauf: Längsrichtung * Gewicht: 6,8 kg/m² * Rutschsicherheit R10 gemäß DIN 51130 und BGR 181 * Brandschutzklasse cfl-s1 * RoHS-konform * Antibakterielle Beschaffenheit * UV-beständig * Verfügbare Breiten: 60 cm, 90 cm, 120 cm * Verfügbare Längen: 100 cm bis 1000 cm (bei 60 cm und 90 cm Breite), 100 cm bis 600 cm (bei 120 cm Breite) |
| | |
| | | |
| | | |
| |