Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Bodenmatte Glatte Oberfläche Stecksystem 92 x 92 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-789
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-789
EAN/GTIN:
     4251041603965
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
arbeitsplatz bodenbelag
Gummi-Bodenmatte glatt, Stecksystem Mit Gummiplatten und den vorhandenen Steckverbindern lassen sich selbst große Innen- oder Außenflächen auslegen. Jede der quadratischen, 92x92 cm großen, Gummimatten verfügt ringsum über Steckverbindungen. Diese ermöglichen eine beliebige Erweiterung mit weiteren Gummi-Bodenmatten oder den exakten Abschluss einer Fläche mit den entsprechenden Kantenprofilen. Die Gummi-Platten eignen sich für den Einsatz in Industrie- oder Handwerksbetrieben genauso wie für die Verwendung im Freien. Die 13 mm dicken Bodenmatten sind robust, sind mit Roll- oder Sackkarren befahrbar und extrem witterungsbeständig: Sie trotzen Wasser, Schnee, Regen und Kälte genauso wie Wärme. Die Gummi-Bodenmatten halten einer Temperatur von bis zu 70° C stand. Bei einem Einsatz als Arbeitsplatzmatte isolieren Gummiplatten gegen die vom Boden aufsteigende Kälte und schonen durch ihre federnde Wirkung gleichzeitig die Gelenke. Eine Gummi-Arbeitsplatzmatte dämmt weiterhin Trittschall und Geräusche. Die flexible Gummi-Bodenmatte kann aber auch dazu verwendet werden, einen Boden vor Verschmutzungen mit Öl oder anderen Substanzen zu bewahren. Gummi-Matten sind unempfindlich gegen die Behandlung mit einem Hochdruckreiniger. Selbst starke verschmutzte Gummiplatten können auf diese Weise gereinigt werden. Detaillierte Übersicht – Arbeitsplatzmatten / Bodenmatten aus Gummi: * Material: 100% Gummi * Platten-Größe: 92 x 92 cm + Steckverbinder * Oberfläche: geschlossen + glatt, strukturlos * Kantenprofile * Farbe: schwarz * Stärke: ca. 13 mm * Dichte grs/cm³: 1.5 * Härte ° Shore A +/- 5° (DIN 53519): 55 * Zugfestigkeit: MPa (DIN 53504: 4 * Bruchdehnung %: 300 * Temperaturbeständigkeit °C: -30/+70 * Befahrbar mit Werkstattwagen, Fahrrädern etc.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatten gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.