| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-7295 Herst.-Nr.: fd-7295 EAN/GTIN: 4251041640724 |
| |
|
| | |
| Bodenschutzmatten „Padua“ für Hartböden Teure Hartböden im eleganten Umfeld wollen vor schnellen Abnutzungen und Verschmutzungen durch entsprechend elegante Schutzmatten geschützt werden. Mit den attraktiven Vinyl-Bodenschutzmatten „Padua“ für harte Bodenbeläge lässt sich dieses Problem ganz einfach und auf sehr elegante Weise lösen. Die besonders robusten Bodenschoner bieten nämlich zuverlässigen Schutz und bewahren schöne Böden vor Abnutzungsspuren und Verschmutzung. Unter Schreibtischstühlen im Büro oder auch zu Haus ausgelegt, schützen die Bürostuhlunterlagen optimal Fußböden und lassen Stuhlrollen problemlos gleiten. Die Design-Bodenschutzmatten sind für jeden Hartboden geeignet, ganz gleich, ob es sich dabei um Laminat, Parkett, Holzdielen oder einen Steinboden handelt. Die Schutzmatten aus pflegeleichtem und langlebigem Vinyl-Polyester-Mix gibt es in unterschiedlichen Größen und können auch auf Untergründen mit Fußbodenheizung eingesetzt werden. Bodenschutzmatte – Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester * Material Unterseite: PVC * Maße (cm): 100x180, 120x90, 150x90, 150x180, 180x90, 200x180 * Gewicht: 3 - 3.5 kg/m² * Stärke: 2.5 - 3 mm * Antibakteriell * Schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-S1) * Formbeständigkeit: <, 0.25% * Lässt Stuhlrollen optimal gleiten * Nutzungsklasse 32 (starke gewerbliche/private Nutzung) * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung |
| | |
| | | |
| | | |
| |