Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoabdeckung Halbgarage M 259 x 122 x 61 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-7133
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-7133
EAN/GTIN:
     4251041639674
Suchbegriffe:
Halbgarage
halbgarage
Autoabdeckung Halbgarage Die Autoabdeckung in der Ausführung Halbgarage sagt Frost und Eis im Winter den Kampf an. In 3 verschiedenen Größen M, L und XL bietet die Abdeckung für jedes Modell die passende Variante, um besonders Dach und Scheiben des Autos zu schützen. Lästiges Kratzen an Glas und Lack ist damit vorbei. Doch nicht nur im Winter kann die Autoabdeckung zum Einsatz kommen. Auch im Sommer eignet sie sich bestens, um heiße Temperaturen von Sitzen und Lenkrad zu vermeiden. So ist Ihnen zu jeder Zeit im Jahr eine angenehme und stressfreie Inbetriebnahme Ihres Wagens garantiert. Durch die elastischen Spannbänder, die in der Kante der Autoabdeckung eingenäht sind, wird ein sicherer Halt bei Wind und Wetter gewährleistet. Auch das Anbringen ist somit kinderleicht durch einfaches Aufspannen der Plane möglich. Das witterungsbeständige Material der Plane bietet zusätzlichen Schutz für Ihr Auto. Außerdem lässt sie sich durch ihre Langlebigkeit auch über mehrere Saisons hinweg für jeden Zweck verwenden. In zwei verschiedenen Farben erhältlich bringt die Autoabdeckung auch optisch ein kleines Highlight mit sich. Bei einer Verunreinigung der Autoabdeckung kann diese durch einfaches Abspülen mit einem Wasserschlauch oder von Hand mit einem Schwamm gesäubert werden. Dies reicht aus, um sie bei Nichtbenutzung sauber und platzsparend verstauen zu können. Autoabdeckung Halbgarage – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyester * Farbe: Silber oder Dunkelblau * Maße (cm): 259x122x61 (M), 284x122x61 (L), 315x122x61 (XL) * Elastische Spannbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.