| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-702-100x800 Herst.-Nr.: fd-702-100x800 EAN/GTIN: 4064149103196 |
| |
|
| | |
| Gummiläufer breite Rippen – 6 mm Stärke Mit der breit gerippten Gummimatte als Zuschnitt in 100 cm Breite erhalten Sie ein universell einsetzbares Spitzenprodukt. Die rutschhemmende und sehr strapazierfähige Gummimatte eignet sich für den Einsatz in vielen Bereichen. Die breiten Rippen auf der Oberseite sorgen für eine große Auflagefläche und beste Dämpfungseigenschaften. Hohe Belastbarkeit auch bei widrigen Bedingungen Die gerippten Gummimatten aus 100% Gummi zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit, den geringen Abrieb und ihre Resistenz gegen Feuchtigkeit, Wärme/Kälte und Witterungsbedingungen aus. Auch durch eine kurzzeitige Einwirkdauer von Ölen wie Hydrauliköl nimmt das Material keinen Schaden. Die Oberseite der Gummiplatten sorgt dank der sehr breiten, in Längsrichtung verlaufenden Gummiriefen für den Abfluss von Flüssigkeit. Rutschhemmende Oberfläche Sowohl die Oberseite als auch die Unterseite der gerippten Gummiplatten weisen sehr gute Hafteigenschaften auf. So liegen die Gummi-Läufer fest auf dem Boden, während die gerippte Oberseite ein hohes Maß an Rutschfestigkeit sicherstellt. Hinweis: Dieses Produkt dient dem industriellen Bautenschutz. Es ist nicht für Verwendungen bestimmt und geeignet, bei denen es mit der menschlichen Haut in Kontakt kommt. Gummiläufer breite Rippen – Produkteigenschaften * Material: SBR-Gummi * Breite: 100 cm * Stärke: 6 mm * Farbe: Schwarz * Temperaturbeständig (-30 bis +69°C) * Härte ° Shore A +/- 5° (DIN 53519): 65 * Bruchdehnung: 180 % (DIN 53504) * Zugfestigkeit: 4 MPa (DIN 53504) * Gesamtgewicht: ca. 7500 gr/m² Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |