| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-700-100x250 Herst.-Nr.: fd-700-100x250 EAN/GTIN: 4064149102816 |
| |
|
| | |
| Gummimatte mit breiten Rippen – 3 mm Stärke Mit der breit gerippten Gummimatte als Zuschnitt in 100 cm oder 120 cm Breite erhalten Sie ein universell einsetzbares Spitzenprodukt. Das rutschhemmende und sehr strapazierfähige Gummimaterial eignet sich für den Einsatz in vielen Bereichen. Die breiten Rippen auf der Oberseite sorgen für eine große Auflagefläche und beste Dämpfungseigenschaften. Hohe Belastbarkeit auch bei widrigen Bedingungen Der Riefenläufer besteht aus 100% Gummi, der sich durch hohe Belastbarkeit, sehr geringen Abrieb und Resistenz gegen Feuchtigkeit, Wärme/Kälte und Witterungsbedingungen auszeichnet. Auch durch eine kurzzeitige Einwirkdauer von Ölen wie Hydrauliköl nimmt das Material keinen Schaden. Die Oberseite des gerippten Gummiläufers ist ausgestattet mit sehr breiten, in Längsrichtung verlaufenden Gummiriefen, die für den Abfluss von Flüssigkeit sorgen. Rutschfeste Oberseite Sowohl die Oberseite als auch die Rückseite der Gummimatte zeigen sehr gute Hafteigenschaften. Der gerippte Läufer liegt sicher auf dem Boden, während die gerippte Oberseite für ein hohes Maß an Rutschfestigkeit sorgt. Hinweis: Dieses Produkt dient dem industriellen Bautenschutz. Es ist nicht für Verwendungen bestimmt und geeignet, bei denen es mit der menschlichen Haut in Kontakt kommt. Gummiläufer breit gerippt – Produkteigenschaften: * Material: SBR-Gummi * Breite: 100 cm oder 120 cm * Länge frei wählbar zwischen 50 cm und 1000 cm * Materialstärke: 3 mm * Temperaturbeständig (-30 bis +69°C) * Härte ° Shore A +/- 5° (DIN 53519): 65 * Bruchdehnung: 180 % (DIN 53504) * Zugfestigkeit: 4 MPa (DIN 53504) * Gesamtgewicht: ca. 3500 gr/m² Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |